Weidmüller - Relais TERMSERIES, 1CO, 12 V DC ±20 %, 6 A, Raccordement PUSH IN - 2618180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
type de tension d'actionnement - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118670653
Réf. Sonepar
00097005086
Réf. Fournisseur
2618180000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du contact:
argent-nickel (AgNi)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.4 mm
hauteur:
89.4 mm
profondeur:
87.8 mm
pays de fabrication:
CHINE
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CC:
250...250 V
Les Atouts de l'article:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 12 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


