Weidmüller - Repérage d?appareils, Largeur: 16 mm, Caractères imprimés: caractères mélangés, - 1707350001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
inscription - avec inscription
couleur - noir
longueur - 0.08 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190925314
Réf. Sonepar
00097092531
Réf. Fournisseur
1707350001
Marque
Weidmüller
inscription:
avec inscription
couleur:
noir
longueur:
0.08 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
16 mm
hauteur:
16 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Repérage de fils
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller