🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Weidmüller - Repérage d'appareillages 8x 20 mm, blanc, autoadhésif - 2558360000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage d'appareillages 8x 20 mm, blanc, autoadhésif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • longueur - 8 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

  • largeur - 20 mm

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118569070

Réf. Sonepar

00097856988

Réf. Fournisseur

2558360000

Marque

Weidmüller

couleur:

blanc

longueur:

8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

20 mm

hauteur:

8 mm

Repérage d'appareillages 8x 20 mm, blanc, autoadhésif

Les Atouts de l'article:

Repérage d'appareillages 8x 20 mm, blanc, autoadhésif

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller