Weidmüller - Repérage d'appareillages 9x 11 mm, blanc, autoadhésif - 1857440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
Conditionnement
200 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4032248402731
Réf. Sonepar
00097840273
Réf. Fournisseur
1857440000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
11 mm
hauteur:
9 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
ESG, Repérage d’équipements et appareillages x 11 mm, PA 66, Couleur: blanc, autoadhésif
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


