Weidmüller - Repérage d?appareils, Largeur: 14 mm, Caractères imprimés: sans, Tissu, avec cou - 1686110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 0.08 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190492410
Réf. Sonepar
00097049241
Réf. Fournisseur
1686110000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
0.08 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
14 mm
hauteur:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


