Weidmüller - Repérage d?appareils, Largeur: 56 mm, Caractères imprimés: sans, Neutre, Tissu, - 1686210000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage d?appareils, Largeur: 56 mm, Caractères imprimés: sans, Neutre, Tissu,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 0.08 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repérage de fils

EAN

4008190492649

Réf. Sonepar

00097049264

Réf. Fournisseur

1686210000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

0.08 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

56 mm

hauteur:

22 mm

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.