Weidmüller - Repérage d?appareils, Largeur: 90 mm, Caractères imprimés: Symboles, Film vinyle - 2817470000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage d?appareils, Largeur: 90 mm, Caractères imprimés: Symboles, Film vinyle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - multicolore

  • longueur - 0.1 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675322788

Réf. Sonepar

00097532278

Réf. Fournisseur

2817470000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

multicolore

longueur:

0.1 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

90 mm

hauteur:

100 mm

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Weidmüller

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller