Non retournable

Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 150.00, Caractères imprimés: se - 1629950000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 150.00, Caractères imprimés: se

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - autre

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 150 mm

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190202859

Réf. Sonepar

00097020285

Réf. Fournisseur

1629950000

Marque

Weidmüller

imprimé:

autre

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

150 mm

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.