Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 3.50, Caractères imprimés: Nomb - 1652250001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 84 mm
couleur - blanc
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190402129
Réf. Sonepar
00097040212
Réf. Fournisseur
1652250001
Marque
Weidmüller
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
84 mm
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


