Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 3.50, Caractères imprimés: Nomb - 1762320021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 3.5 mm
couleur - blanc
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248043576
Réf. Sonepar
00097804357
Réf. Fournisseur
1762320021
Marque
Weidmüller
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
3.5 mm
couleur:
blanc
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Repérage de fils
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


