Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 3.50, Caractères imprimés: Nomb - 1762320041

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 3.50, Caractères imprimés: Nomb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 3.5 mm

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248043590

Réf. Sonepar

00097804359

Réf. Fournisseur

1762320041

Marque

Weidmüller

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

3.5 mm

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller