Non retournable

Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 5.00, Caractères imprimés: cara - 1763050000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 5.00, Caractères imprimés: cara

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - autre

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190016722

Réf. Sonepar

00097002181

Réf. Fournisseur

1763050000

Marque

Weidmüller

imprimé:

autre

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller