Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 5.08, Caractères imprimés: Nomb - 1630200001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 40.6 mm
couleur - blanc
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
EAN
4008190246266
Réf. Sonepar
00097024626
Réf. Fournisseur
1630200001
Marque
Weidmüller
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
40.6 mm
couleur:
blanc
Repérage de fils
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


