En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 5.08, Caractères imprimés: Nomb - 1630160017

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 5.08, Caractères imprimés: Nomb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 81.3 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190291068

Réf. Sonepar

00097029106

Réf. Fournisseur

1630160017

Marque

Weidmüller

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

81.3 mm

couleur:

blanc

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller