Non retournable

Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 5.08, Caractères imprimés: Nomb - 1630160001

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 5.08, Caractères imprimés: Nomb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 81.3 mm

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082241216

Réf. Sonepar

00097224121

Réf. Fournisseur

1630160001

Marque

Weidmüller

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

81.3 mm

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.