Non retournable

Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 6.00, Caractères imprimés: Symb - 0631961203

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 6.00, Caractères imprimés: Symb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - symboles

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190037208

Réf. Sonepar

00097003720

Réf. Fournisseur

0631961203

Marque

Weidmüller

imprimé:

symboles

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

6 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller