Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 6.50, Caractères imprimés: Nomb - 0407360011

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, blanc, Pas en mm: 6.50, Caractères imprimés: Nomb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 6.5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repérage de fils

EAN

4008190141172

Réf. Sonepar

00097014117

Réf. Fournisseur

0407360011

Marque

Weidmüller

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

6.5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.