Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, jaune, Pas en mm: 5.00, Caractères imprimés: Symb - 1120450000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de blocs de jonction, jaune, Pas en mm: 5.00, Caractères imprimés: Symb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - symboles

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 48 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248901272

Réf. Sonepar

00097890127

Réf. Fournisseur

1120450000

Marque

Weidmüller

imprimé:

symboles

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller