Weidmüller - Repérage de fils - 0251311038
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 4...10 mm
diamètre du câble - 4...10 mm
longueur - 4 mm
largeur - 7 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248008247
Réf. Sonepar
00097800824
Réf. Fournisseur
0251311038
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
4...10 mm
diamètre du câble:
4...10 mm
longueur:
4 mm
largeur:
7 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
différer
Les Atouts de l'article:
CLI C 2-4 WS/SW R MP -Repérage de fils
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


