Weidmüller - Repérage de fils avec caractères imprimés - 1685690002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - jaune
longueur - 0.08 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190490263
Réf. Sonepar
00097049026
Réf. Fournisseur
1685690002
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
avec inscription
couleur:
jaune
longueur:
0.08 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
14 mm
hauteur:
14 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Repérage de fils avec caractères imprimés
Les Atouts de l'article:
Repérage de fils avec caractères imprimés
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repérage de fils avec caractères imprimés
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller