Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 0560009999

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0.2...1.5 mm
diamètre du câble - 1.3...3 mm
longueur - 3 mm
largeur - 3.4 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190018856
Réf. Sonepar
00097001885
Réf. Fournisseur
0560009999
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0.2...1.5 mm
diamètre du câble:
1.3...3 mm
longueur:
3 mm
largeur:
3.4 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Tige plastique pour fixer les repères sur un conducteur. Confectionné avec repères CLI-X.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


