Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1899240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 2.5...16 mm
diamètre du câble - 4...10 mm
longueur - 9 mm
largeur - 6.9 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
EAN
4032248518920
Réf. Sonepar
00097851892
Réf. Fournisseur
1899240000
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
2.5...16 mm
diamètre du câble:
4...10 mm
longueur:
9 mm
largeur:
6.9 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


