Non retournable

Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 0572909999

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 1.5...4 mm

  • diamètre du câble - 2.5...5 mm

  • longueur - 3 mm

  • largeur - 4.2 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190000820

Réf. Sonepar

00097000082

Réf. Fournisseur

0572909999

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

1.5...4 mm

diamètre du câble:

2.5...5 mm

longueur:

3 mm

largeur:

4.2 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

SUEDE

Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Tige plastique pour fixer les repères sur un conducteur. Confectionné avec repères CLI-X.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller