Non retournable

Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1568309999

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 10...317 mm

  • longueur - 4 mm

  • largeur - 11.4 mm

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190018245

Réf. Sonepar

00097001824

Réf. Fournisseur

1568309999

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

10...317 mm

longueur:

4 mm

largeur:

11.4 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

SUEDE

Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller