Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 0648109999

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 1.5...3 mm

  • diamètre du câble - 3...4 mm

  • longueur - 3 mm

  • largeur - 5.5 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190028695

Réf. Sonepar

00097002869

Réf. Fournisseur

0648109999

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

1.5...3 mm

diamètre du câble:

3...4 mm

longueur:

3 mm

largeur:

5.5 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

SUEDE

Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller