Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1579500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 10...317 mm
longueur - 25 mm
largeur - 11.4 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190086282
Réf. Sonepar
00097008628
Réf. Fournisseur
1579500000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
10...317 mm
longueur:
25 mm
largeur:
11.4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
SUEDE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


