Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1899290000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0.2...1.5 mm

  • diamètre du câble - 1.3...3 mm

  • longueur - 9 mm

  • largeur - 3.4 mm

Conditionnement

  • 125 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248519002

Réf. Sonepar

00097851900

Réf. Fournisseur

1899290000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0.2...1.5 mm

diamètre du câble:

1.3...3 mm

longueur:

9 mm

largeur:

3.4 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

SUEDE

Système de codage des câbles, selon demande du client, Diamètre extérieur du conducteur:1.3 - 3 mm, selon demande du client, PVC, souple, sans cadmium

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller