Non retournable

Weidmüller - Repérage transparent pour goulotte longueur 1000mm - 1790160000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Repérage transparent pour goulotte longueur 1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 1000 mm

  • transparent - Oui

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248213627

Réf. Sonepar

00097821362

Réf. Fournisseur

1790160000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

1000 mm

transparent:

Oui

magnétique:

Non

largeur:

19 mm

hauteur:

1000 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Repérage transparent pour goulotte longueur 1000mm

Les Atouts de l'article:

ClipCard, Protection, 1000 x 19 mm, transparent

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller