Weidmüller - Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec - 2443740000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 26.5 mm
magnétique - Non
largeur - 60 mm
hauteur - 26.5 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118457636
Réf. Sonepar
00097845797
Réf. Fournisseur
2443740000
Marque
Weidmüller
longueur:
26.5 mm
magnétique:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
26.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Coffrets industriels
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


