Weidmüller - RF 108 OR Boitiers électronique (vides) Pied encliquetable (boîtier du profilé), - 1020690000

CopieCopie
Weidmüller - RF 108 OR Boitiers électronique (vides) Pied encliquetable (boîtier du profilé),

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - ouvert

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural possible - Non

  • matériau - plastique

  • largeur - 17.5 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248740154

Réf. Sonepar

00097874015

Réf. Fournisseur

1020690000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

ouvert

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

matériau:

plastique

largeur:

17.5 mm

hauteur:

107.2 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

non traité

couleur:

orange

numéro RAL:

2000

profondeur:

26.8 mm

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Boîtier électronique sous forme de profilé pour l'encliquetage sur un rail profilé

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.