Weidmüller - RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665 Élément latéral (boîtier de profilé modulaire) - 0126260000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665 Élément latéral (boîtier de profilé modulaire)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - ouvert

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural possible - Non

  • matériau - plastique

  • largeur - 13.7 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190178772

Réf. Sonepar

00097017877

Réf. Fournisseur

0126260000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

ouvert

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

matériau:

plastique

largeur:

13.7 mm

hauteur:

70 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

non traité

couleur:

orange

numéro RAL:

2000

profondeur:

28.55 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Boîtier électronique sous forme de profilé pour l'encliquetage sur un rail profilé

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller