En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - RJ45G1 R1D 3.3E4GY/GY RL - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2638860000

CopieCopie
Weidmüller - RJ45G1 R1D 3.3E4GY/GY RL - Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 8

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 1.27 mm

  • courant assigné In - 1.5 A

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118657098

Réf. Sonepar

00097003741

Réf. Fournisseur

2638860000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

8

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

1.27 mm

courant assigné In:

1.5 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

1.27 mm

angle circuit imprimé/contact:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

125 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

1

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

longueur de la broche:

3.3 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...85 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Les Atouts de l'article:

Conducteur enfichable de circuit imprimé, pour le raccordement de câbles de données.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller