Weidmüller - RJ45M R1D 3.3N4Y/G TY SO - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2582680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 7
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 1.27 mm
finition du connecteur - connecteur fixé
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118655766
Réf. Sonepar
00097005846
Réf. Fournisseur
2582680000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
nombre de pôles:
7
finition des contacts:
douille
dimension des contacts:
1.27 mm
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
1.27 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
125 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
longueur de la broche:
3.3 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
noir
température de fonctionnement:
-40...85 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
Les Atouts de l'article:
Conducteur enfichable de circuit imprimé, pour le raccordement de câbles de données.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


