Non retournable

Weidmüller - RS 16AIO DP SD Z - Connecteurs STV, RSV / autres - 1308270000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - RS 16AIO DP SD Z - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 37

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118110623

Réf. Sonepar

00097811062

Réf. Fournisseur

1308270000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

37

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

72 mm

largeur:

205 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux, des connecteurs et des composants.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller