Weidmüller - RS 16IO 1W L H Z - Solution pour API Module d?interface avec relais, LM2NZF 5.08 - 1311770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118114133
Réf. Sonepar
00097811413
Réf. Fournisseur
1311770000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
72 mm
largeur:
46 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module d’interface avec relais, LM2NZF 5.08mm, Raccordement à ressort, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 1 fil, Affichage LED d'état par canal: vert, Sectionnement par voie: Non, Fusible par voie: Non
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


