Weidmüller - RS 16IO 2W F R S - Connecteurs STV, RSV / autres - 9441560000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - RS 16IO 2W F R S - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 24

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 150 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248253814

Réf. Sonepar

00097825381

Réf. Fournisseur

9441560000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

24

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

150 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

72 mm

largeur:

123 mm

hauteur:

109 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, LP2N 5.08mm, Raccordement vissé, Connecteur enfichable RSV 1,6, Femelle 24 pôles, 2 fils, Affichage LED d'état par canal: Non, Sectionnement par voie: Non, Fusible par voie: 1 A

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller