Weidmüller - RS 16IO 2W H Z - Connecteurs STV, RSV / autres - 1311790000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - RS 16IO 2W H Z - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 20

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4050118114249

Réf. Sonepar

00097811424

Réf. Fournisseur

1311790000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

20

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

72 mm

largeur:

87 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, LM2NZF 5.08mm, Raccordement à ressort, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 2 fils, Affichage LED d'état par canal: Non, Sectionnement par voie: Non, Fusible par voie: Non

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller