🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Weidmüller - RS 30 1665 Boitiers électronique (vides) RS 30 1665 Boîtiers vides pour l'électr - 2089510000

CopieCopie
Weidmüller - RS 30 1665 Boitiers électronique (vides) RS 30 1665 Boîtiers vides pour l'électr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • type de contact de commutation - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 33.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190234508

Réf. Sonepar

00097023450

Réf. Fournisseur

2089510000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

autre

type de contact de commutation:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

30 mm

hauteur:

33.5 mm

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Boîtiers vides pour l'électronique, RS 70 beige, Largeur: 30

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller