Weidmüller - RS 32IO 1W I R S - Solution pour API Module d?interface avec relais, LP 5.08mm, - 9441870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 36
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248254101
Réf. Sonepar
00097825410
Réf. Fournisseur
9441870000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
36
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
72 mm
largeur:
188 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module d’interface avec relais, LP 5.08mm, Raccordement vissé, Connecteur enfichable RSV 1,6, Femelle 36 pôles, 1 fil, Affichage LED d'état par canal: Non, Sectionnement par voie: Oui, Fusible par voie: Non
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


