Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - RS 32IO 1W R S - Solution pour API Module d?interface avec relais, LPK 2N 5.08m - 9441510000

CopieCopie
Weidmüller - RS 32IO 1W  R S - Solution pour API Module d?interface avec relais, LPK 2N 5.08m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 36

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 150 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190981068

Réf. Sonepar

00097098106

Réf. Fournisseur

9441510000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

36

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

150 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

72 mm

largeur:

148 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, LPK 2N 5.08mm, Raccordement vissé, Connecteur enfichable RSV 1,6, Femelle 36 pôles, 1 fil, Affichage LED d'état par canal: Non, Sectionnement par voie: Non, Fusible par voie: Non

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller