Weidmüller - RS 32IO 2W L H S - Solution pour API Module d?interface avec relais, LP2N 5.08mm - 9445930000

CopieCopie
Weidmüller - RS 32IO 2W L H S - Solution pour API Module d?interface avec relais, LP2N 5.08mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 40

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248253029

Réf. Sonepar

00097825302

Réf. Fournisseur

9445930000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

40

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

72 mm

largeur:

170 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, LP2N 5.08mm, Raccordement vissé, 2 x connecteurs débrochables selon CEI60603-13 / DIN41651, Connecteur 2x20-poliger, 2 fils, Affichage LED d'état par canal: vert, Sectionnement par voie: Non, Fusible par voie: Non

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.