Weidmüller - RS 4AIO I-M-DP SD Z - Solution pour API Module d?interface avec bloc de jonction - 1308240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 15
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118110616
Réf. Sonepar
00097811061
Réf. Fournisseur
1308240000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
15
calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
81 mm
largeur:
73 mm
hauteur:
109 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transfert comme interface avec des terminaux, des connecteurs et des composants.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


