Weidmüller - RS 8AIO DP SD Z - Solution pour API Module d?interface avec bloc de jonction, co - 1308250000

CopieCopie
Weidmüller - RS 8AIO DP SD Z - Solution pour API Module d?interface avec bloc de jonction, co

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 25

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Solution pour API

EAN

4050118110364

Réf. Sonepar

00097811038

Réf. Fournisseur

1308250000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

25

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

72 mm

largeur:

117 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux, des connecteurs et des composants.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.