Weidmüller - RS ELCOF 20/20LM S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1480750000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
degré de pollution - 2
profondeur - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118289602
Réf. Sonepar
00097828960
Réf. Fournisseur
1480750000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
degré de pollution:
2
profondeur:
60 mm
largeur:
70 mm
hauteur:
60 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
RS ELCOF 20/20LM S -Connecteurs STV, RSV / autres
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


