Weidmüller - RS ELCOF 38/38LM S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1480770000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - RS ELCOF 38/38LM S - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 38

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118289527

Réf. Sonepar

00097828952

Réf. Fournisseur

1480770000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

38

calibre/courant nominal assigné (In):

1.5 A

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

degré de pollution:

2

profondeur:

60 mm

largeur:

105 mm

hauteur:

70 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller