Weidmüller - RS F10 I/O8 LD LPK2 - Connecteurs STV, RSV / autres - 8224260000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 10
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190208127
Réf. Sonepar
00097020812
Réf. Fournisseur
8224260000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
10
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
80 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Module de transfert comme interface avec des terminaux, des connecteurs et des composants.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


