Weidmüller - RS F50 LP3R 3/51 - Solution pour API Module d?interface avec bloc de jonction, c - 8012950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190126810
Réf. Sonepar
00097012681
Réf. Fournisseur
8012950000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
50
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
76 mm
largeur:
95 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


