Weidmüller - RS F64 LP2N 5/64 - Connecteurs STV, RSV / autres - 0224761001

CopieCopie
Weidmüller - RS F64 LP2N 5/64 - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 64

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 75 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248047147

Réf. Sonepar

00097804714

Réf. Fournisseur

0224761001

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

64

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

75 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

70 mm

largeur:

180 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module d’interface avec bloc de jonction, connecteur, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 64 pôles, LL2N 5,08 mm, Raccordement vissé

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.