Weidmüller - RS PLC AI LEFT SIDE - Connecteurs STV, RSV / autres - 6720000373

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - RS PLC AI LEFT SIDE - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 32

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118130515

Réf. Sonepar

00097813051

Réf. Fournisseur

6720000373

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

32

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

66 mm

largeur:

129.5 mm

hauteur:

71.1 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller