Weidmüller - RS PLC DI/DO/AO LEFT - Connecteurs STV, RSV / autres - 6720000372

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 32
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118130492
Réf. Sonepar
00097813049
Réf. Fournisseur
6720000372
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
32
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
66 mm
largeur:
101.6 mm
hauteur:
71.1 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


